text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 500 x 5,0 x 40


Tarcza tnąca PREMIUM do stali nierdzewnej gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od ich średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali nierdzewnej i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości. Wysoka czystość chemiczna produktu zapobiega również powstawaniu korozji, dzięki czemu tarcza do cięcia jest idealnym partnerem do obróbki stali nierdzewnej.

Artikelnummer 1O141584
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 5
Średnica tarczy (mm) 500
Granulacja 24
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 5
Średnica tarczy (mm) 500
Granulacja 24
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 40
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Tarcza tnąca PREMIUM do stali nierdzewnej gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od ich średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali nierdzewnej i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości. Wysoka czystość chemiczna produktu zapobiega również powstawaniu korozji, dzięki czemu tarcza do cięcia jest idealnym partnerem do obróbki stali nierdzewnej.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O141584
EAN 9003174607441
UBB 500572043361
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 460744
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.