text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore K 37 L 65 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, od SW 95 mm stosować nr KB 6470 i nr KB 6475

Artikelnummer
Szerokość klucza (mm) 65
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szerokość klucza (mm) 65
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 35
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 4860
Kod towaru 8204200000
O (max.) K 37 L 65
Type Impact Socket

Beschreibung

Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, od SW 95 mm stosować nr KB 6470 i nr KB 6475

Artikelnummern

Artikelnummer G2346.650.001
EAN 4010886633076
UBB 203120529037
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6330700

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.