text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 3.5 x 0.6mm 100mm Blade Length 3-Component Handle 185mm


Końcówka zgodna z DIN ISO 2380-1 forma B, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Ostrze ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Article number
Insulated Yes
Weight 41
Total length (mm) 185
Antimagnetic Yes
Isolation protection 1000 V Yes
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Weight 41
Total length (mm) 185
Antimagnetic Yes
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 100
Blade width (mm) 3.5
Blade thickness (mm) 0.6
Precision model No
Low spark model Yes
Grip design Other
Bulged blade No
Blade material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
Cap rotatable Yes
Continuous blade No
With anti-roll protection Yes
With striking cap No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 39
Commodity code 8205400000
Type Screwdriver

Description

Końcówka zgodna z DIN ISO 2380-1 forma B, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Ostrze ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Article numbers

Article number G2689.035.001
EAN 4010886826027
UBB 500503885658
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  1612247

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.