text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Młotek do strugania 273 K


Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali zgodnie z normą EN 10083, emaliowane na niebiesko, ze szlifowanymi powierzchniami czołowymi, Modele K mają jedną frezowaną powierzchnię z nacięciami krzyżowymi i jedną gładką kwadratową powierzchnię czołową, Okrągły ślad i gładki prostokątny ślad

Article number G2761.000.273
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 100
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 40
Bez odrzutu Nie
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 100
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 40
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 395
Materiałowa głowica Stal
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 370
Kod towaru 8205200000
Type Planishing Hammer

Description

Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali zgodnie z normą EN 10083, emaliowane na niebiesko, ze szlifowanymi powierzchniami czołowymi, Modele K mają jedną frezowaną powierzchnię z nacięciami krzyżowymi i jedną gładką kwadratową powierzchnię czołową, Okrągły ślad i gładki prostokątny ślad

Article numbers

Article number G2761.000.273
EAN 4010886646076
UBB 203114006992
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  6460750
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.