text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Klucz oczkowy z grzechotką 9 x 12 13mm


Numer artykułu 6P444014
Długość (mm) 70.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 13
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 70.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 13
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 15.8
Wysokość główki duża (mm) 9
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 22
Szerokość główki duża (mm) 25.7
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 6P444014
EAN 4002805933121
UBB 500632570395
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2827743
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.