text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Bolt extractor 8551 1


Działanie: Wywiercić centralny otwór w zerwanej śrubie (patrz tabela), Obrócić wykrętak do śrub w lewo do tego otworu, aż chwyci i usunie śrubę (może być konieczny olej penetrujący!), Zawsze wybierać największy możliwy rozmiar wykrętaka, Wybierać wykrętaki do śrub tak duże, jak to możliwe.

Cod Articol G2966.000.001
Diamètre de l'alésage 3.6
Longueur (mm) 50
Diamètre de la pointe (mm) 1.4
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Ambalat la 1

Specificații

Diamètre de l'alésage 3.6
Longueur (mm) 50
Diamètre de la pointe (mm) 1.4
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Petit filetage (métrique) 3
Grand filetage (métrique) 6
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3
Code Douanier 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Descriere

Działanie: Wywiercić centralny otwór w zerwanej śrubie (patrz tabela), Obrócić wykrętak do śrub w lewo do tego otworu, aż chwyci i usunie śrubę (może być konieczny olej penetrujący!), Zawsze wybierać największy możliwy rozmiar wykrętaka, Wybierać wykrętaki do śrub tak duże, jak to możliwe.

Numerele articolelor

Cod Articol G2966.000.001
EAN 4010886675847
UBB 203107005035
UNSPSC 27111709
Nr. articol producător 6758490
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.