text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 6 6 mm


Do bardzo intensywnego użytkowania, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), końcówka wg DIN 2325, specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy

Numer artykułu G2431.060.001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Całkowita długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Hexagon
Całkowita długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Type Screwdriver Bit

Opis

Do bardzo intensywnego użytkowania, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 8 (5/16), końcówka wg DIN 2325, specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy

Numery artykułów

Numer artykułu G2431.060.001
EAN 4010886656921
UBB 203122621063
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 6569250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.