text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T10-300 Torx csavarhúzó T10 300mm penge 3 komponensű markolat 385mm

Položka č. 1Q891199
Szigetelt Igen
Tömeg 180
Teljes hossz (mm) 385
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem

technické údaje

Szigetelt Igen
Tömeg 180
Teljes hossz (mm) 385
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 300
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82054000
Model 2163 TXB T10-300

Popis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE

Čísla materiálu

Položka č. 1Q891199
EAN 4010886938157
UBB 500642592082
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2824159
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.