text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T27 Wkrętak Torx TX27 115mm Grot 3-komponentowy 215mm

Numer artykułu 0Y291877
Izolowany Tak
Waga 83
Całkowita długość (mm) 215
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 83
Całkowita długość (mm) 215
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 115
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82054000
O (max.) 2163 TX T27

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y291877
EAN 4010886803455
UBB 500642615438
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6686210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.