text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe dwustronne 3/8X7/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numer artykułu 2F205450
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 276.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 276.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 19.525
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 3/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 14.6
Szerokość główki duża (mm) 17.3
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Offset Ring Wrench

Opis

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 2F205450
EAN 3662424023927
UBB 500638510056
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 57L.3/8X7/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.