text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz dynamometryczny 20 x 7


Dokładność fabryczna: ± 2%. Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze -- 200 Nm). Możliwe używanie z akcesoriami ze złączem 20 x 7 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Klucz dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.

Artículo No. 1P678236
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 70 - 350
Podziałka skali dokładności (Nm) 2
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 70 - 350
Podziałka skali dokładności (Nm) 2
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Tak
Marka Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Dokładność fabryczna: ± 2%. Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze -- 200 Nm). Możliwe używanie z akcesoriami ze złączem 20 x 7 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Klucz dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.

Números de artículo

Artículo No. 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr S.306-350R
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.