text.skipToContent text.skipToNavigation

Macacão descartável Fabory Polipropileno Azul marinho L


Numéro d'article 9V272150
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 5 - 5
Peso do material (g/m²) 45
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Basic
Código pautal 62101098
Model Cover
Type Coverall

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V272150
EAN 8718249019074
UBB 500513867332
UNSPSC 46181503
N° Article du fabricant 26611005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.