text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16


Cod Articol U0714.047.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Ambalat la 1

Specificații

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 450
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0714.047.001
UBB 240203290418
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.