text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 12 mm insert length 26 mm PROMAT


Numer artykułu 2K755227
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 73
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 26
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 73
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 26
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2K755227
EAN 4015448595113
UBB 500581444998
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866487
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.