text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Slot drill 2 flute S822 Alcrona 2MM


Numer artykułu 0F880290
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 12
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 12
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 2.5
Marka Dormer
Kod towaru 8207505000
Type Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 0F880290
EAN 7320760698433
UBB 500661450410
UNSPSC 23172005
Artykuł producenta nr S8222.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.