text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintowniki ręczne E102 DIN 352 HSSE Vaporised M16x2.00mm


Referência 7V469961
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E102
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 7V469961
EAN 7320760080092
UBB 500630202967
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E102M16NO8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.