text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M18


Numer artykułu 6G906942
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 11
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EX00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6G906942
EAN 7320760136737
UBB 500635719833
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX00M18
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.