text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M30x3.50mm


Numer artykułu 7I579545
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 36
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 36
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E298
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7I579545
EAN 7320760663028
UBB 500631628418
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E298M30
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.