text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M40x1.50mm


Numer artykułu 7S749211
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 40
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 24
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E268
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7S749211
EAN 7320760088821
UBB 500572666815
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E268M40X1.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.