text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm


Numer artykułu 9K936838
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E201
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9K936838
EAN 7320760085189
UBB 500631440210
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E201M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.