text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.5 mm HSS cylinder shank row


Numer artykułu 6D866789
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 200
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 295
Średnica wiertła (mm) 4.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 200
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 6D866789
EAN 4015448489955
UBB 500582747753
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861177
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.