text.skipToContent text.skipToNavigation

Counting scale weighing range 15 kg, num. script 0.2 g weighing platform KERN


Artikelnummer 7E983713
Szerokość 320
Wysokość 125
Pamięć wartości mierzonych Tak
Długość (mm) 350
Typ akumulatora Zasilanie sieciowe
Zakres ważenia (kg) 15 - 15
Długość obszaru ważenia (mm) 225
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szerokość 320
Wysokość 125
Pamięć wartości mierzonych Tak
Długość (mm) 350
Typ akumulatora Zasilanie sieciowe
Zakres ważenia (kg) 15 - 15
Długość obszaru ważenia (mm) 225
Szerokość obszaru ważenia (mm) 295
Kalibrowany Tak
Marka Kern
Kod towaru 84238129
Type CPB 15K0.2N

Artikelnummern

Artikelnummer 7E983713
EAN 4045761124387
UBB 500583082929
UNSPSC 41111508
Hersteller Artikel Nr 9182486572
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.