text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarka wkrętak GHO40-82C-850W

Numero articolo B4495.000.010
Szerokość 169
Wysokość 173
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 296
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 3.2
Długość podeszwy (mm) 296

Specifiche

Szerokość 169
Wysokość 173
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 296
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 3.2
Długość podeszwy (mm) 296
Głębokość strugania (mm) 0
Szerokość strugania (mm) 82
Maks. głębokość wręgowania (mm) 24
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 14000
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 3200
Kod towaru 7318158880
O (max.) GHO 40 - 82 C
Type Planer

Numeri di articolo

Numero articolo B4495.000.010
EAN 3165140305600
UBB 500505921097
UNSPSC 23101513
Nr articolo produttore  060159A760
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.