text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło diamentowe GDB 180 WE


Artikelnummer 1D847228
Szerokość 108
Wysokość 294
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 481
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 5.2
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szerokość 108
Wysokość 294
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 481
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 5.2
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 3
Prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 900
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na mokro w betonie bez odsysania (mm) 180
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 2800
Marka Bosch
Kod towaru 84672199
O (max.) GDB 180 WE
Type Diamond Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 1D847228
EAN 3165140764896
UBB 500512652263
UNSPSC 23101502
Hersteller Artikel Nr 0601189800
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.