text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarki GSR 18V-55 PROCORE


Numer artykułu 9Z551012
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 55
Waga bez zestawu baterii (kg) 1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 2
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672110
O (max.) GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z551012
EAN 4059952509310
UBB 500708199798
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H5204
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.