text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1531L


Brzeszczot do piły szablastej S 1531 L Top for Wood, bS 1531 L/b, HCS, zęby rozwarte, szlifowane, Drewno masywne, bez gwoździ (190 mm), drewno świeże, cięcie gałęzi (ø 190 mm), drewno opałowe (ø 190 mm)

Numer artykułu B4956.650.676
Całkowita długość (mm) 240
Liczba zębów na cal 5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 5
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 240
Liczba zębów na cal 5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 5
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 193
O (max.) S1531L
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.650.676
EAN 3165140016056
UBB 500504984559
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608650676
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.