text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bit for slotted screws 6.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1.2


Cod Articol 5W273969
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Ambalat la 1

Specificații

System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Promat
Kod towaru 82079030

Numerele articolelor

Cod Articol 5W273969
EAN 4015448736745
UBB 500582621271
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 4000829198
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.