text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bahco Grzechotki SBS63 1/4 EXT 6"


Przedłużka 1/4" Wysokiej jakości stal stopowa Matowana ISO 3316/1174 DIN 3122/3123 /3120 SB = opakowanie jednostkowe.

Numer artykułu S5841.000.130
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Kwadratowy drążek 6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 65
Type Square Drive Extension Bar

Numery artykułów

Numer artykułu S5841.000.130
EAN 7314153009708
UBB 500502940520
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr SBS63-6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.