text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

AMF Klucze hakowe 51912


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 51912AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 420
Średnica sworznia (mm) 8
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 230 - 230
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 420
Średnica sworznia (mm) 8
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 230 - 230
Waga na sztukę (g) 1015
O (max.) 776SC
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 51912AMF
EAN 4020772051914
UBB 500617760060
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 51912
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.