text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz trzpieniowy DIN 1810 B do nakrętek o średnicy zewnętrznej 20-22 mm, średnica króćca 2,5 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 54890AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 110
Średnica sworznia (mm) 2.5
Wysokość głowicy (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 22 - 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 110
Średnica sworznia (mm) 2.5
Wysokość głowicy (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 22 - 22
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru 82041100

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54890
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.