text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® długość 250 mm szerokość zacisku 46 mm polerowane


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: nie ślizgają się na obrabianym przedmiocie i wymagają niewielkiej siły. Powierzchnie chwytające ze specjal

Artikelnummer K1087.200.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 343
Type Water Pump Pliers

Beschreibung

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: nie ślizgają się na obrabianym przedmiocie i wymagają niewielkiej siły. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. z wąskimi, wielokomponentowymi uchwytami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. - Pozycje regulacji: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1087.200.250
EAN 4003773040316
UBB 419102160399
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 87 02 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.