text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-9-23 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Numer artykułu 372821AMF
Wysokość 23
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość (mm) 110
Liczba części 16
Akcesoria Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 23
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość (mm) 110
Liczba części 16
Akcesoria Tak
Część Nie
Waga na sztukę (g) 450
Kod towaru 84662020

Opis

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Numery artykułów

Numer artykułu 372821AMF
EAN 4020772372828
UBB 500617881916
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 372821
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.