text.skipToContent text.skipToNavigation

Perie roată 3M 76.2mm


Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc składa się z naszego ceramicznego ziarna ściernego, zmieszanego z tlenkiem glinu i formowanego, elastycznego włosia, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i zachowuje swoje właściwości ścierne przez cały okres użytkowania dysku.Użyj Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc do skutecznego czyszczenia, gratowania, mieszania, wykańczania i polerowania. Nasze dyski z włosia są bezpieczną alternatywą dla szczotek drucianych, środków chemicznych i past. Pracują szybko, dobrze tną i pokrywają większą powierzchnię niż szczotki druciane. Szczotki pozostają na miejscu podczas lekkiego nacisku, aby usunąć rdzę i powłoki, nie uszkadzając materiału bazowego. Są one wyposażone w system szybkiej wymiany osprzętu Roloc, zapewniający większą wydajność. Nasze tarcze z włosiem dobrze sprawdzają się na stali, aluminium i wielu innych metalach, w ogólnej konserwacji, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i przebudowie silników. W celu zwiększenia wydajności połączyliśmy tlenek glinu z ceramicznym ziarnem ściernym, uzyskując jeden z najtwardszych i najtrwalszych dostępnych minerałów. Nasze tarcze są idealne do usuwania umiarkowanych i ciężkich materiałów, ponieważ ceramiczne materiały ścierne są zaprojektowane do szybkiego cięcia i radzenia sobie z intensywnym ciepłem i naprężeniami. Produkty Scotch-Brite Bristle to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej jakości, spójnych wyników przez cały okres użytkowania produktu. Wybieraj spośród wielu rozmiarów i ziarnistości, aby dopasować się do unikalnych wymagań projektu.

Numero articolo 075273M
Szélesség 121
Átmérő 76
Típus Egyéb
Hosszúság (mm) 79
Alkalmas acélhoz Igen
Confezionato per 1

Specifiche

Szélesség 121
Átmérő 76
Típus Egyéb
Hosszúság (mm) 79
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1791.6
Árucikk kód 68053000

Descrizione

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc składa się z naszego ceramicznego ziarna ściernego, zmieszanego z tlenkiem glinu i formowanego, elastycznego włosia, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i zachowuje swoje właściwości ścierne przez cały okres użytkowania dysku.Użyj Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc do skutecznego czyszczenia, gratowania, mieszania, wykańczania i polerowania. Nasze dyski z włosia są bezpieczną alternatywą dla szczotek drucianych, środków chemicznych i past. Pracują szybko, dobrze tną i pokrywają większą powierzchnię niż szczotki druciane. Szczotki pozostają na miejscu podczas lekkiego nacisku, aby usunąć rdzę i powłoki, nie uszkadzając materiału bazowego. Są one wyposażone w system szybkiej wymiany osprzętu Roloc, zapewniający większą wydajność. Nasze tarcze z włosiem dobrze sprawdzają się na stali, aluminium i wielu innych metalach, w ogólnej konserwacji, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i przebudowie silników. W celu zwiększenia wydajności połączyliśmy tlenek glinu z ceramicznym ziarnem ściernym, uzyskując jeden z najtwardszych i najtrwalszych dostępnych minerałów. Nasze tarcze są idealne do usuwania umiarkowanych i ciężkich materiałów, ponieważ ceramiczne materiały ścierne są zaprojektowane do szybkiego cięcia i radzenia sobie z intensywnym ciepłem i naprężeniami. Produkty Scotch-Brite Bristle to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej jakości, spójnych wyników przez cały okres użytkowania produktu. Wybieraj spośród wielu rozmiarów i ziarnistości, aby dopasować się do unikalnych wymagań projektu.

Numeri di articolo

Numero articolo 075273M
UBB 500614625738
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  07527
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.