text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 4300 FINEDUSTCRPT N43CL415 115X45CM


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 to jednorazowa mata podłogowa zbierająca kurz, składająca się z 40 arkuszy pokrytych klejem wrażliwym na nacisk. Powierzchnia o wysokiej przyczepności usuwa kurz i drobne cząsteczki z podeszew butów i kół wózków. Gdy górna warstwa jest zanieczyszczona, wystarczy ją odkleić, aby odsłonić kolejną świeżą warstwę kleju gotową do natychmiastowego użycia. Matę można położyć bezpośrednio na dowolnej czystej powierzchni podłogi, a dzięki niskiemu profilowi nie wymaga ona żadnych obrzeży ani ram. Została zaprojektowana, aby pomóc chronić czyste obszary, w których czystość i higiena są czynnikami krytycznymi.

Numer artykułu Q4299.000.005
Kolor Biały
Szerokość 450
Odporność na olej Nie
Długość (mm) 1150
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Szerokość 450
Odporność na olej Nie
Długość (mm) 1150
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Nie
Antypoślizgowość Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1033.33
Kod towaru 39189000
O (max.) 4300

Opis

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 to jednorazowa mata podłogowa zbierająca kurz, składająca się z 40 arkuszy pokrytych klejem wrażliwym na nacisk. Powierzchnia o wysokiej przyczepności usuwa kurz i drobne cząsteczki z podeszew butów i kół wózków. Gdy górna warstwa jest zanieczyszczona, wystarczy ją odkleić, aby odsłonić kolejną świeżą warstwę kleju gotową do natychmiastowego użycia. Matę można położyć bezpośrednio na dowolnej czystej powierzchni podłogi, a dzięki niskiemu profilowi nie wymaga ona żadnych obrzeży ani ram. Została zaprojektowana, aby pomóc chronić czyste obszary, w których czystość i higiena są czynnikami krytycznymi.

Numery artykułów

Numer artykułu Q4299.000.005
UBB 500614096245
UNSPSC 47131902
Artykuł producenta nr N43CL415
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.