text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 27 steel lock band


Perforowana taśma stalowa fischer LBK z wyciętymi otworami do łatwego montażu w wersjach pokrytych tworzywem sztucznym. Grubość blachy taśm perforowanych umożliwia ich łatwe przycinanie za pomocą nożyc do blachy. Geometria otworów w taśmach perforowanych umożliwia mocowanie do podłoża za pomocą gwoździa udarowego fischer ED.

Article number 79555FIS
Colour Other
Surface protection Other
Perforation Round
Quality class Other
Material Steel
Packed per 1

Specifications

Colour Other
Surface protection Other
Perforation Round
Quality class Other
Material Steel
Breaking load (N) 1
Perforation diameter (mm) 8.5
Perforation width (mm) 1
Perforation length (mm) 1
Number of perforation rows 1
Direction of punch holes Lengthwise
Brand Fischer
Weight per piece (g) 1565.04
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Commodity code 73269098

Description

Perforowana taśma stalowa fischer LBK z wyciętymi otworami do łatwego montażu w wersjach pokrytych tworzywem sztucznym. Grubość blachy taśm perforowanych umożliwia ich łatwe przycinanie za pomocą nożyc do blachy. Geometria otworów w taśmach perforowanych umożliwia mocowanie do podłoża za pomocą gwoździa udarowego fischer ED.

Article numbers

Article number 79555FIS
EAN 4006209795552
UBB 500616852983
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  79555
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.