text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Zinc plated 8.8

Artikelnummer
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Spezifikationen

Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.

Normen

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.