text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

PB Swiss SwissGrip Wkrętak krzyżakowy 8190 PH2x200


Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 127
Całkowita długość (mm) 310
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 127
Całkowita długość (mm) 310
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 7
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 127
Type Phillips Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu P0502.022.007
EAN 7610733212620
UBB 500504151373
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 8190.2-200/7

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.