Wera dugókulcs 8790 HMA HMA HMA- 5 x 23mm81004
Wera dugaszolóaljzat 8790 HMB-10 x 29mm81034
Wera dugókulcs 8790 HMC- 7/16” x 37mm81064
Wera ütvecsavaros dugaszolóaljzat 780 C 1/2 x 1/4 780C181392.127.006
Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 hüvelykes kulcs szélessége 10 mm hossza 140 mm2D785674
Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 colos kulcs szélessége 14 mm hosszúság 60 mm7G388591
Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 hüvelykes kulcs szélessége 8 mm hosszúság 140 mm8I514869
Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 hüvelykes kulcs szélessége 8 mm hosszúság 60 mm5H874245
Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 colos kulcs szélessége 7 mm hosszúság 140 mm0X767567
Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 hüvelykes kulcs szélessége 19 mm hosszúság 60 mm1F651146
Wera Socket 8790 HMA Deep 5.0 x 50.01J061537
Wera Socket 8790 HMA Deep 8,0 x 50,0 Wera Socket 8790 HMA Deep 8,0 x 50,02X227183
Wera Socket 8790 HMC Deep 14.0 x 83.00N420763
Wera Socket 8790 HMC Deep 13,0 x 83,0 Wera Socket 8790 HMC Deep 13,0 x 83,08W397721
Wera Foglalatok 8790 HMB Deep 9.0X64.00C907697
Wera Foglalatok 8790 HMB Deep 19.0X64.00M810174
Wera Socket 8790 HMA Deep 10.0 x 50.00X602219
Wera Socket 8790 HMC Deep 22.0 x 83.05X564373
Wera Socket 8790 C Impaktor 18.0 x 38.08G038894
Wera Socket 8790 HMC Deep 24.0 x 83.09C136733