text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8740 C HF 1/2 hüvelykes kulcs szélessége 8 mm hosszúság 140 mm


8740 C HF HF Zyklop bitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, 8 x 140 mmBitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egysze

Cikkszám 8I514869
Átmérő 23.5
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 101.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 23.5
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 101.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 8
Csatlakozási méret (mm) 12.7
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

8740 C HF HF Zyklop bitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, 8 x 140 mmBitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosítása érdekében .

Cikkszámok

Cikkszám 8I514869
EAN 4013288183521
UBB 500643584062
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003844001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.