text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMC Deep 14.0 x 83.0


8790 HMC Mély dugókulcs 1/2", meghajtással, 14 x 83 mmHosszú ½", kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) golyós elfogógyűrűvel, külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz. Kézi és gépi (nem ütéses) használatra, akár alacsonyan fekvő csavarhúzók és kiálló menetes rudak esetén is. Take it easy szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szü

Cikkszám 0N420763
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (mm) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (mm) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Deep Socket

Leírás

8790 HMC Mély dugókulcs 1/2", meghajtással, 14 x 83 mmHosszú ½", kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) golyós elfogógyűrűvel, külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz. Kézi és gépi (nem ütéses) használatra, akár alacsonyan fekvő csavarhúzók és kiálló menetes rudak esetén is. Take it easy szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálása érdekében. Könnyen megfogható még olajos kézzel is. A hatszögprofil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszögprofil. A finom fogazású racsnisok a kis visszahajlási szögnek köszönhetően a dupla hatszögprofil használatát még szűk helyeken is feleslegessé teszik.

Cikkszámok

Cikkszám 0N420763
EAN 4013288210609
UBB 500713652799
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004554001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.