Ripca csőfül 95mm² Ø 10.5mm 10 db 10 db6N955636
Ripca csőfül 25mm² Ø 6.4mm 50 darab8N216081
Ripca csőfül 25mm² Ø 12.4mm 50 darab9O861211
Ripca Ring kábelsaru DIN 70mm² Ø 12.4mm 10 db4R956349
Knipex szem típusú kábelcsatlakozó 12-10AWG Nylon sárga 5 mm-es lyukkal5K872930
Ripca Ring kábelsaru DIN 35mm² Ø 12.4mm 25 db0J438619
Ripca szegecscsatlakozó 4,0-6,0mm² Ø 3,57mm 10 db1M547826
Ripca Ring kábelsaru DIN 70mm² Ø 8,4mm 10 db9V190108
Ripca Szemcse 3 3,2 mm 100 darab7A754261
Knipex szem típusú kábelcsatlakozó 16-14AWG Nylon kék 8mm lyuk1R280538
Ripca csőszeg 16mm² Ø 8.4mm 50 darab6T495525
Ripca Stud csatlakozó 16mm² Ø 6.4mm 10 db8E223071
Ripca csatlakozók 70mm² Ø 13,5mm 10 db 10 db7E421161
Ripca Ring kábelsaru DIN 16mm² Ø 6.4mm 25 db7A472222
Ripca kábel zokni 25 db1P784311
Ripca Stud csatlakozó 60mm² Ø 11,5mm 10 db 10 db7H043382
Ripca Ring kábelsaru DIN 4-6mm² Ø 5,3mm 25 db6M525306
Knipex szem típusú kábelcsatlakozó 22-16AWG Nylon piros 4mm lyuk7N989094
Ripca csőfül 50mm² Ø 10.5mm 25 darab4T680053
Ripca Ring kábelsaru DIN 35mm² Ø 10.5mm 25 db5Z254483