text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szem típusú kábelcsatlakozó 12-10AWG Nylon Sárga 6mm lyuk


Kábelcsatlakozók, szemes típusú Tartalom: 100 db. Szín: sárga. Csavarok6mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10Sárga színMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 6mm.

Cikkszám 0P309685
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Jaune
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 6
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Márka Knipex

Leírás

Kábelcsatlakozók, szemes típusú Tartalom: 100 db. Szín: sárga. Csavarok6mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10Sárga színMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 6mm.

Cikkszámok

Cikkszám 0P309685
EAN 4003773076179
UBB 500641818736
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 178
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.