text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szem típusú kábelcsatlakozó 16-14AWG Nylon kék 6mm lyuk


Kábelcsatlakozók, szemes típus Tartalom: Kábelcsatlakozók, szemes típus 100 db. Szín: kék. Csavarok6mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézOrmozott felületMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 6mm.

Cikkszám 7L107325
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 6
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Márka Knipex

Leírás

Kábelcsatlakozók, szemes típus Tartalom: Kábelcsatlakozók, szemes típus 100 db. Szín: kék. Csavarok6mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézOrmozott felületMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 6mm.

Cikkszámok

Cikkszám 7L107325
EAN 4003773076148
UBB 500641818165
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 175
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.