text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de dos bocas VDE 2 E 15 mm


Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Artículo No.
Longitud (mm) 215
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 215
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 15
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Descripción

Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Números de artículo

Artículo No. G3101.150.001
EAN 4010886603659
UBB 203120579776
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6036510

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.