text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore oboustranný očkový klíč VDE 2 E 10 mm


VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Objednací číslo
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 10
Velikost klíče malá (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 10
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 85
Komoditní kód 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Popis

VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3101.100.001
EAN 4010886603604
UBB 203120579289
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6036000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.