text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore obojstranný krúžkový kľúč VDE 2 E 19 mm


VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Artikelnummer
Dĺžka (mm) 240
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Model s jedným kľúčom Áno
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Dĺžka (mm) 240
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 265
HS kód 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Beschreibung

VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia

Artikelnummern

Artikelnummer G3101.190.001
EAN 4010886603680
UBB 203120579933
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6036860

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.