text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de dos bocas VDE 2 E 8 mm


Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Artículo No.
Longitud (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 60
Model VDE 2 E 8
Type Single End Ring Spanner

Descripción

Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Números de artículo

Artículo No. G3101.080.001
EAN 4010886603581
UBB 203120579024
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6035890

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.