Wera 7773 B vložka štvorhranného pohonu 3/8“ štvorhranný pohon 9 x 12 mm chróm-vanádiová oceľ dĺžka 44 mm4P939973
Wera 870/4 SB-Adapter im Blisterpack 1/4„ Sechskantantrieb 1/4“ Vierkantantrieb 50mm Länge1V923799
Wera 7773 A vložka štvorhranného pohonu 1/4“ štvorhranný pohon 9 x 12 mm chróm-vanádiová oceľ dĺžka 44 mm0Y877735
Wera 870/4/7 Vierkant-Bit-Satz im Blisterpack 7-teilig6H194161
Wera 7783 C Štvorhranná vložka 1/2“ štvorcový pohon 14 x 18 mm chróm-vanádiová oceľ 65 mm dĺžka1O438835
Wera Bit-Aufnahme 7774/2 9 x 12 5/167F940925
Wera-Einsatz 7775 9 x 12 x 107O817978
Wera Einsatz 7771 9 x 12 x 118F382419
Wera Einsatz 7781 14 x 18 x 198M529029
Wera Einsatz 7780 14 x 18 x 309P524236
Wera-Einsatz 7786 14 x 18 E149T238466
Wera-Einsatz 7786 14 x 18 E209U609373
Wera Einsatz 7771 9 x 12 x 70M876444
Wera-Einsatz 7776 9 x 12 E140Y660214
Wera Einsatz 7781 14 x 18 x 211F768168
Wera Einsatz 7770 9 x 12 x 172F407013
Wera Einsatz 7771 9 x 12 x 132P637547
Wera Einsatz 7771 9 x 12 x 173P919860
Wera-Einsatz 7772 B 9 x 12 x 3/83R134548
Wera Einsatz 7780 14 x 18 x 184U724793