text.skipToContent text.skipToNavigation
Fasteners for Agriculture

Compleet assortiment voor producenten en onderhoudsbedrijven

In de dagelijkse processen bij u op de werkvloer wilt u dat medewerkers op ieder moment over de gewenste hoeveelheid bevestigingsmaterialen beschikken. Stilstand van machines of voertuigen die u in de agrarische sector produceert of onderhoudt, kost immers tijd en geld. Met Fabory brengt u de Total Cost of Ownership omlaag. Samen met u optimaliseren wij uw logistieke proces. Op deze manier kunt u zo efficiënt mogelijk werken, ondersteund door onze digitale oplossingen.

Uw vaste contactpersoon bij Fabory heeft aan een half woord genoeg. Vertel uw contactpersoon welke bevestigingsmaterialen niet in uw voorraadkasten mogen ontbreken.

Agriculture

Optimaal voorraadniveau en inzicht

De meeste bedrijven in de machinebouw, constructie en onderhoud voor de agrarische sector, houden een stabiel niveau aan. Zeker als het gaat om bevoorrading en de mogelijkheid tot het inrichten van de supply chain. Maar, het besparen van kosten blijft een belangrijk punt van aandacht. Waar u aan de ene kant niet te veel voorraad in uw magazijn wilt hebben liggen, wilt u tegelijkertijd op ieder moment over voldoende bevestigingsmaterialen beschikken. Een gegeven dat onlosmakelijk is verbonden met bedrijven in de seizoensgebonden productie. Maakt u gebruik van Fabory Logic? Dan krijgt u op ieder gewenst moment inzicht in uw bestellingen en de voorraad met MyFabory Insights. Hiermee voorkomt en beperkt u een eventuele productiestop. Binnen MyFabory Insights kunt u gebruik maken van rapportages, die u aan de hand van kleurcodes 24/7 inzicht geven in uw grijpvoorraad.

Een klant vertelt

AVR uit het Belgische Roeselare is één van de bedrijven in de machinebouw voor de agrarische sector die in de dagelijkse productie op Fabory Logic vertrouwt. Filip Boone, tactical buyer, legt uit: “Onze vaste contactpersoon bij Fabory geeft inzicht in het verbruik van bevestigingsmaterialen en laat precies zien wat de high en de low runners zijn. Samen maken we de afweging welke fasteners we op voorraad willen houden. Daarnaast adviseert zij ons bij het kiezen van alternatieve leveranciers in de agrartische sector, van wie we de materialen in de Logic-kasten kunnen leggen."

Boone weet dat stilstand bijna niet meer wordt getolereerd tijdens het korte tijdsframe dat de machine moet werken. “Machines moeten meer doen, in extremere omstandigheden. Vanwege minder gekwalificeerd personeel moet de bediening intuïtief en eenvoudig zijn, wat vaak botst met technologische vooruitgang.” Lees hier hoe het productieproces bij AVR efficiënt verloopt dankzij optimaal voorraadbeheer.

Verstevig uw verbindingen met deze bevestigingsmaterialen

Op welke bevestigingsmaterialen rekenen producenten en onderhoudsbedrijven het meest in hun bestelling bij Fabory? In de agrarische sector vertrouwen bedrijven op bevestigingsmaterialen zoals de Nord-Lock Expander, waarbij u een reparatie direct uitvoert bij versleten materiaal. Lassen en lijnboren is niet nodig bij deze permanente oplossing tegen penslijtage. Wat zijn andere veel bestelde materialen? U ziet het in de top 7 hieronder.

Top 7

Zinc flake

In het beschermen van onderdelen tegen invloeden van buitenaf, zijn meerdere coatings beschikbaar. De coating zinc flake bestaat uit zink- en aluminiumvlokken, verbonden door een anorganische matrix. Zink flake kent een hoge corrosiebestendigheid, een dunne laag, geen waterstofbrosheid en is zeswaardig chroom (Cr6+) vrij. Fabory biedt ruim 2.000 artikelen in zinc flake uit voorraad.

Klantspecifieke artikelen

Bij Fabory begrijpen we hoe cruciaal het is om snel en efficiënt te werken tijdens machineonderhoud. Daarom leveren wij vanuit onze warehouses precies het materiaal dat u dringend nodig heeft. Voor klantspecifieke artikelen, zoals bouten met afwijkende lengtes (bijvoorbeeld 183 millimeter in plaats van de standaard 180 millimeter), zorgen wij dat deze op afroep voor u klaarliggen.

Lubrinox: voorgesmeerde bevestigingsmaterialen

Een goed voorbeeld van nieuw ontworpen fasteners door Fabory zijn de Lubrinox bouten, moeren en schroeven. Bij het gebruik van RVS-bevestigingsmaterialen gebeurt het regelmatig dat binnen- en buitendraad aan elkaar vastvreten en de bevestiging niet kan worden losgedraaid. Dit kunt u tegengaan met een pasta, maar dat vergt extra tijd en onderdelen en handen moeten na gebruik worden gereinigd. Lubrinox zorgt voor een duurzame smering in de verbinding. Lees er hier meer over. 

Gereedschappen, metaalbewerkingsproducten en beschermingsmiddelen

Behalve voor fasteners vertrouwen producenten, constructie- en onderhoudsbedrijven in de agrarische sector op Fabory voor het op voorraad houden van gereedschappen, metaalbewerkingsproducten, beschermingsmiddelen en C-parts. De aanvullende artikelen die u nodig heeft en die u eerst zelf inkocht, kopen wij als pakket voor u in. Producten van de merken die in de agrarische sector veel worden gebruikt, vindt u ook in onze webshop.

Fabory app

Bestelt u uw bevestigingsmaterialen ook via de Fabory app? Dan voorkomt u fouten en bespaart u tijd in het bestelproces. Heeft u nog geen MyFabory account of wilt u de app downloaden? Op deze pagina vindt u de voordelen nog eens op een rij.

Agriculture 1
Logo's agri

Creating Peace of Mind

In the Quality & Engineering department, our technical experts possess knowledge that they are eager to share with you to make safe connections. Thus, we assist you as a producer or maintenance mechanic in choosing the correct fasteners from our extensive assortment. We offer solutions and advice on fastening items and various designs and applications. In addition to these solutions, the experts at Fabory come with calculations and tests. These help to achieve safe connections in the agricultural machinery. We work closely with standardisation institutes and technical committees. These collaborations guarantee a high level of technical knowledge and information. All these factors create Peace of Mind, allowing you and your employees to continue focusing on core tasks.

Contact us to discuss the possibilities.

Odborníci na spojovací materiál

Díky znalostem výrobků, výpočtům a zkouškám dospějeme ke správnému návrhu a použití konkrétních spojovacích prvků. Náš sortiment 120 000 spojovacích prvků v jakémkoli provedení, velikosti a typu materiálu vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. Aplikace RFID je jedním z chytrých řešení, které vám společnost Fabory Logic nabízí. Každé řešení poskytuje cennou podporu pro řízení zásob vaší společnosti. Vytváří tak klid na práci, kdy se zaměstnanci vaší společnosti mohou nadále věnovat svým hlavním úkolům.

Sortiment

Fabory je tou správnou voľbou pre vaše potreby v oblasti spojovacích materiálov. Naše produktové portfólio obsahuje široký sortiment spojovacích materiálov a zákaznícky špecifických riešení spojovacích materiálov pre rôzne aplikácie, doplnené C-dielmi.

Fabory Logic

Fabory pomáha pri dostupnosti spojovacích materiálov a C-dielov. Inovatívne panely poskytujú prehľad o spotrebe, čo vám umožní znížiť celkové náklady na vlastnenie materiálu. Fabory Logic vám ponúka služby RFID, Optical-Eye, Váhy a pomoc Merchandisera.

Kvalita, inžiniering a výskum a vývoj

Fabory si zakladá na kvalite a spoľahlivosti. Prepracované riadenie kvality a systémy kontroly kvality sú základom našej činnosti. Naši pracovníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zabezpečiť správny výber spojovacieho materiálu pre danú aplikáciu.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.