text.skipToContent text.skipToNavigation
Header Food&Dairy

Les éléments de fixation en acier inoxydable qui vous conviennent ! 

Vous êtes un acteur dans la fabrication de machines pour l'industrie alimentaire ? Dans ce cas, il y a de fortes chances que vous disposiez de tôles, de profilés et d'éléments de fixation standard en acier inoxydable dans vos stocks. Sans les fixations suffisantes, aucune machine ne sera construite. Pourquoi tant d'entreprises font-elles confiance à l'acier inoxydable pour construire leurs machines ? Les clients nous donnent ces raisons :

  • La résistance du matériau
  • La résistance à la corrosion
  • La facilité de nettoyage
  • Hygiène et sécurité alimentaire
  • Durable et nécessite peu d'entretien
Food&Dairy

A leginkább használt kötőelemek

Melyik kötőelemeket látjuk leginkább az élelmiszeripari vevők rendelési listáin?

A Fabory termékválasztékában több mint 30 000 rozsdamentes acél kötőelem található, amit raktárról megrendelhet a Fabory.com honlapon. Nem találja az Ön által keresett terméket a terméklistában? Értesítsen minket, majd mi kiszállítjuk Önnek. Ezen kívül mi magunk megtervezzük és legyártjuk a terméket, ha még nem létezik.

Fedezze fel rozsdamentes acél termékválasztékunkat

Lubrinox: Előkezelt csavarok és anyák

A Fabory által újonnan megtervezett kötőelemekre kiváló példák a Lubrinox csavarok és anyák. Amikor rozsdamentes acél kötőelemeket használunk, gyakran előfordul, hogy a külső és belső menet berágódik és a kötést nem lehet kilazítani. Ezt meggátolhatjuk egy pasztával, de ez időbe telik és további eszközöket kell használni és a kezeket meg kell tisztítani a használata után. A Fabory kifejlesztette a Lubrinox-ot, különösen az élelmiszeripar számára a kötések tartós síkosítására. Összeállítottunk egy listát a legnagyobb előnyeiről Önnek.

Lubrinox:

  • Meggátolja a rozsdamentes acél csavarkötések berágódását
  • Élelmiszeripari felhasználása engedélyezett
  • A Fabory által előkezelt termékekkel átlagosan 25 másodpercet takarít meg kötésenként 
  • Elérhető anyákban is
  • A kötőelemek megtartják rozsdamentes acél megjelenésüket
  • A csavarok és anyák jól alkalmazhatók a Loctite-tal kombinálva
  • A kézi zsírzástól bepiszkolódott kezek már a múlté

Hűtő és szárító gyártó

A haelen-i székhelyű Geelen Counterflow egy tervező és gyártó cég, amely egyike az első cégeknek, akik engedélyt kaptak a Lubrinox tesztelésére. Az előkezelt kötőelemek élelmiszeripari hűtő és szárító gépekben kerülnek felhasználásra. Hetente számos ilyen hűtő és szárító gépet küldenek ki a Geelen Counterflow-tól, a világ minden tájára.

A rozsdamentes acél kötőelemek széleskörű használata miatt a cég költséghatékony alternatívát keresett a csavarok zsírzására. René Derckx, a Geelen Counterflow technikai beszerzője: "Kíváncsiak vagyunk, hogy a Fabory által kidolgozott megoldás is megfelel-e az igényeinknek. A legfőbb követelmény az volt, hogy a menetek ne szoruljanak meg. Nyilván nem akarják kivágni vagy fúrni a csavarokat."

A másik felületkezelés, amit az alkalmazottak használnak a munkahelyen, sokkal vastagabb. A Fabory Lubrinox kötőelemeinél nincs szükség ilyen vastag bevonatra." A vastag bevonat megnehezíti a csavar kézzel történő behajtását. Nagyon zsírosak lesznek. Ha erőt kell kifejtenünk, az ujjunk megcsúszik a hatlapú csavaron. Ettől a problémától megszabadít minket a Lubrinox. A tesztelés során pozitív visszajelzéseket kaptunk a gyártástól."

Lubrinox
Stainless steel fasteners go into the Counterflow Cooler Plus
Captive screws & bolts

Onverliesbare schroeven en bouten

Een schroef of bout aan het einde van de keten in het eten vinden, dat wil niemand. Tegelijkertijd is het bevestigen van fasteners in panelen en deuren die regelmatig openen en sluiten, een uitdaging. Het Fabory-assortiment kent onverliesbare schroeven en bouten die zijn uitgerust met een ruimtebesparende clip. Dankzij deze ruimtebesparende borgclip is het niet nodig ruimte vrij te laten voor een borgmoer achter het paneel. De schroeven hebben een gereduceerde schacht, waardoor u geen schroefdraad meer in de gaten in het paneel hoeft te tappen. Samen met een klant die met dit idee kwam, werkten we deze innovatieve oplossing uit. Vraagt uw toepassing ook om een specifieke uitbreiding van het assortiment? Neem contact met ons op. We gaan graag met u aan de slag.

Hygiënische bouten en moeren

Als producent van levensmiddelen wilt u machines periodiek reinigen en ontsmetten. In washdown machines heeft u fasteners nodig met specifieke ontwerpkenmerken zoals gladde oppervlakken en minimale holtes. De Fabory Premium Stainless Hygienic fasteners hebben een glad en gepolijst oppervlak en rubber afdichtringen.

Persoonlijk advies over uw bevestigingsuitdagingen?

Of het nu gaat over FDA, hygiëne, machineveiligheid of corrosiebestendigheid van bevestigingsmaterialen: onze experts van de afdeling Quality & Engineering dragen oplossingen aan en geven advies over het ontwerp en de toepassing. Dankzij een nauwe samenwerking met normalisatie-instituten en technische commissies bent u verzekerd van een hoog niveau van technische kennis, informatie en service.

Samen processen optimaliseren

Bevestigingsmiddelen vormen een conservatieve productcategorie. Desondanks blijven we innovatieve bevestigingsmiddelen ontwikkelen en toevoegen. De voedingsmiddelenindustrie rekent al jaren op Fabory in het leveren van roestvaststalen fasteners, omdat:

  • De fasteners stuk voor stuk worden ontworpen om bevestigingen efficiënt te maken en aan de voorschriften te laten voldoen.
  • Slimme logistieke oplossingen het voorraadbeheer van de fasteners helpen te optimaliseren en de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen. Dat leidt tot meer flexibiliteit en kostenbeheersing in uw organisatie.
  • De oplossingen voor Peace of Mind zorgen bij het soepel laten verlopen van productieactiviteiten.

Creating Peace of Mind 

Bij Fabory kiest u uit ruim 120.000 bevestigingsmaterialen. Die komen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort. Zo’n uitgebreid assortiment vraag om efficiënt voorraadbeheer waarop u kunt vertrouwen. Slimme logistieke oplossingen die inzicht geven in verbruik, helpen daarbij. Met het gebruik van zowel de RFID-oplossing als de Weight Scale Cabinet krijgt u toegang tot uw eigen VMI-monitor in MyFabory. Die biedt inzicht in historisch verbruik van de voorraad en onze performance. De combinatie tussen het bieden van oplossingen en het geven van inzicht, is uniek.

Onze Application Engineers dragen oplossingen aan en geven advies over bevestigingsartikelen en verschillende ontwerpen en toepassingen. Naast deze oplossingen komen de experts van Fabory met berekeningen en testen. Die helpen veilige verbindingen te realiseren. We werken nauw samen met normalisatie-instituten en technische commissies. Samenwerkingen die garant staan voor een hoog niveau van technische kennis en informatie. Zo ontstaat Peace of Mind, waardoor u en uw medewerkers zich kunnen blijven richten op de kerntaken.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Food_Process.png

Masters in Fasteners

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.